HYVÄKSYTTY MYYJÄ 48J130 Cabinet Dolly Kapasiteetti 500 Lb 8 x 8 Pack of 4 | AD6QXP

APPROVED VENDOR 48J130 Cabinet Dolly Kapasiteetti 500 Lb 8 x 8 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6QXP Malli: 48J130

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi Dolly
Pyörän halkaisija.2"
Pyörän materiaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriMusta
Kantavuus500 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus4"
Platform Pituus8"
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliV-ura
Alustan leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.98
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC5 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Harmaa€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC6 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Hiekka€143.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC7 -kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin18.5 "-Musta€143.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFC8 kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin24.5 "-Harmaa€173.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFD1 Kaappi Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1 UFD136.5 "3"polypropeeniTeräsKiinteä, huulilla ylöspäin24.5 "-Musta€173.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUR9 Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXU 2TUR98.75 "2"polyuretaaniAlumiiniUpotettu alusta8.75 "3 / 4 "punainen€345.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TUT1 Kaappi Dolly 880 Lb. - 4 kpl pakkaus AC3HXV 2 TUT17.75 "2"polyuretaaniAlumiiniUpotettu tasku6.5 "3 / 4 "punainen€331.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J130 Cabinet Dolly Kapasiteetti 500 Lb 8 x 8 4 kpl pakkaus
€151.33 / yksikkö