AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 60 tuumaa, 3 vaihetta, 7-1/2 hv | AG3QJU 33TE26

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC kattopoistoputki, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 60 tuumaa, 3-vaiheinen, 7-1/2 hv

Tuote: AG3QJU Model: AMLL-60-7 1/2-3-TEFCRistiviite: 33TE26
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,801.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus69.5 "
Pohjan pituus75 "
Pohjan leveys75 "
Terä Dia.60 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP47000
CFM @ 0.125 tuumaa. SP45500
CFM @ 0.250 tuumaa. SP43600
CFM @ 0.375 tuumaa. SP41000
CFM @ 0.500 tuumaa. SP38700
CFM-alue47000-38700
Drive TypeSuora
LiiteTEFC
Tuuletin RPM870
KoteloRaskasmittainen teräs
HP7-1/2
Maks. BHP7.2
Maks. Käyttövahvistimet14
Moottori HP7.5
Moottori Hz60
Moottorin kierrosluku870
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaiskorkeus69.5 "
Vaihe3
Potkurin dia.60 "
Kierroslukualue870
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.625 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.85
VakionopeussovellusN
Nopeus hallittavissaN
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 454.5
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)205.74
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.375 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM-alueTuuletin RPMHPHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300017251€3,534.29
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300117251€3,235.92
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300217251€3,556.26
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin koteloitu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300317251€3,158.07
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,880.39
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC kattopoistoputki, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1 hv | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,507.67
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,857.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC kattopoistoputki, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 60 tuumaa, 3-vaiheinen, 7-1/2 hv
€11,801.84 / yksikkö