Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 46-0202 Ei-oem-hanan korjausosat Akryyli | AE6DKV 5PZA7

APPROVED VENDOR 46-0202 Ei-oem-hanan korjausosat akryyli

Varastossa
Tuote: AE6DKV Malli: 46-0202Ristiviite: 5PZA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vivun kahva
MateriaaliAkryyli
Koko1-7/8" x 1-11/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 46-0212 Ei-oem-hanan korjausosat Metalli | AE6DLQ 5PZF4 46-0212Metalli1-1/2" x 3-1/8"€20.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 46-0214 Ei-oem-hanan korjausosat Metalli | AE6DLR 5PZF5 46-0214Metalli1-1/4" x 1-5/8"€22.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 46-0215 ​​Ei-oem-hanan korjausosat Metalli | AE6DLT 5PZF6 46-0215Metalli1-1 / 4 "x 2"€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 46-0202 Ei-oem-hanan korjausosat akryyli
€6.37 / yksikkö