LITTLE GIANT PUMPS 514530 Jätevedenpoistopumppu, 1 hv, 230 V, 1-vaihe | AF8DEL 24WN40 / 514520 / 16EH-CIM

LITTLE GIANT PUMPS 514530 Jätevedenpoistopumppu, 1 hv, 230 V, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF8DEL Malli: 514530Ristiviite: 24WN40 / 514520 / 16EH-CIM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
HP1
Vaihe1
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8413919080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 514530 Jätevedenpoistopumppu, 1 hv, 230 V, 1-vaihe
€1,467.82 / yksikkö