HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45515 Kierretanko ruostumaton teräs 7/16-14x6 jalkaa | AD9ENT 4RDJ5

APPROVED VENDOR 45515 Kierretanko ruostumaton teräs 7/16-14x6 jalkaa

Tuote: AD9ENT Malli: 45515Ristiviite: 4RDJ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€46.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB85
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-14
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)1.12
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.12
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45515 Kierretanko ruostumaton teräs 7/16-14x6 jalkaa
€46.96 / yksikkö