HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45197 Ankkuripultti L Koukku 3/4-10 X 3-3/4 tuumaa | AB6LRV 21Y456

APPROVED VENDOR 45197 ankkuripultti L koukku 3/4-10 x 3-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LRV Malli: 45197Ristiviite: 21Y456

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus35000 psi
Kokonaispituus16 "
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.85
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45197 ankkuripultti L koukku 3/4-10 x 3-3/4 tuumaa
€16.18 /pakkaus