Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 44505 Kierretanko ruostumaton teräs 5/16-18 x 2 jalkaa | AA2PJP 10W734

APPROVED VENDOR 44505 kierretanko ruostumaton teräs 5/16-18 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PJP Malli: 44505Ristiviite: 10W734
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
€11.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 44505 kierretanko ruostumaton teräs 5/16-18 x 2 jalkaa
€11.25 / yksikkö