HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4400 OLP1 Letkukela Teollinen 1/4 tuumaa 500 Psi | AD8PRL 4LMH3

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 letkukela teollinen 1/4 tuumaa 500 psi

Varastossa
Tuote: AD8PRL Malli: 4400 OLP1Ristiviite: 4LMH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus35ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1 / 4 "
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine500 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus12.625 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys12.875 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppihyvä
Kääntyvä materiaaliSinkkikromaatti / teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4600 OLP1 Letkukela Industrial 3/8 Inch 500 Psi | AD8PRM 4LMH4 4600 OLP13 / 8 "25ft.5.375 "€345.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 letkukela teollinen 1/4 tuumaa 500 psi
€384.84 / yksikkö