Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 42A0416-EA-250 Niitti tasainen 1/8 tuuman halkaisija 1 tuuman pituus, 250PK | AE9PEW 6LA29

APPROVED VENDOR 42A0416-EA-250 Niitti, litteä, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 1 tuuma, 250 PK

Varastossa
Tuote: AE9PEW Malli: 42A0416-EA-250Ristiviite: 6LA29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.05 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0416-EA-250 Niitti, litteä, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 1 tuuma, 250 PK
€25.16 /pakkaus