Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 411210-0 Rivet Flat 3/8 Diameter 5/8 Inch Length, 25PK | AE9NCT 6KY63

APPROVED VENDOR 411210-0 Niitti litteä 3/8 halkaisija 5/8 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE9NCT Malli: 411210-0Ristiviite: 6KY63
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
€16.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.750 "
Pään korkeus0.125 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.3 / 8 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 411210-0 Niitti litteä 3/8 halkaisija 5/8 tuumaa pituus, 25PK
€16.67 /pakkaus