Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 410516-0 Niitti tasainen 5/32 Halkaisija 1 tuuman pituus, 150PK | AE9NBV 6KY42

APPROVED VENDOR 410516-0 niitti litteä 5/32 halkaisija 1 tuuman pituus, 150PK

Varastossa
Tuote: AE9NBV Malli: 410516-0Ristiviite: 6KY42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.052 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 410516-0 niitti litteä 5/32 halkaisija 1 tuuman pituus, 150PK
€21.68 /pakkaus