Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDF8 Kulmatuki 1 1/2 L x 2 1/2 tuumaa pituus 4 kpl pakkaus | AB3ZAF

APPROVED VENDOR 1WDF8 kulmatuki 1 1/2 L x 2 1/2 tuumaa pituus 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AB3ZAF Malli: 1WDF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojus
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreiät4, 2 kummallakin puolella
Koko3"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDF8 kulmatuki 1 1/2 L x 2 1/2 tuumaa pituus 4 kappaletta
€3.28 / yksikkö