HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4024-SL Peukaloruuvi Pyöreä 8-32X1/2 L, 5PK | AB2ZHB 1PY69

APPROVED VENDOR 4024-SL peukaloruuvi pyälletty 8-32X1/2 L, 5PK

Tuote: AB2ZHB Malli: 4024-SLRistiviite: 1PY69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 8 "
head Paksuus0.125 "
Head Typeuritettu
pään leveys1 / 8 "
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4024-SL peukaloruuvi pyälletty 8-32X1/2 L, 5PK