Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3ZRU2-kuormalavan suojapeite 48 x 48 x 72 tuumaa | AD3JYR

APPROVED VENDOR 3ZRU2 kuormalavan suojapeite 48 x 48 x 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JYR Malli: 3ZRU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavakuori Tarp
VäriHopea / musta
Valmis koko48 W x 48 L x 72 "H
Saumaommeltu
Tarp materiaali5.4 oz. Kudottu poly
Paksuus12 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1555
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmis kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3ZRT8 Lavakannen suojapeite 36 x 48 x 48 tuumaa | AD3JYN 3ZRT836 W x 48 L x 48 "H€26.70
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ZRT9 Lavan kuoren suojapeite 36 x 48 x 72 tuumaa | AD3JYP 3ZRT936 W x 48 L x 72 "H€35.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ZRU1 Kuormalavan suojapeite 48 x 48 x 48 tuumaa | AD3JYQ 3 ZRU148 W x 48 L x 48 "H€32.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRU2 kuormalavan suojapeite 48 x 48 x 72 tuumaa
€44.84 / yksikkö