HYVÄKSYTTY Myyjä 3ZKV8 käsikäyttöinen pistokepuristin, kannettava 1/2 tuuman pituus | AD3JBJ

APPROVED VENDOR 3ZKV8 käsikäyttöinen pistepuristustiiviste, kannettava 1/2 tuuman pituus

Tuote: AD3JBJ Malli: 3ZKV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen puristustekniikka
AsennusKannettava
Tiivisteen pituus1 / 2 "
Tiivisteen leveys1 / 2 "
Jännite115 VAC
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)13.49
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZKV8 käsikäyttöinen pistepuristustiiviste, kannettava 1/2 tuuman pituus