HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YCA1 Vetokoukku Kolmireikäinen 44500 Lb Pr1 | AD3CYP

APPROVED VENDOR 3YCA1 Hinauskoukku Kolmireikäinen 44500 Lb Pr1

Tuote: AD3CYP Malli: 3YCA1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Kapasiteetti GVW44500 paunaa
Tyyppi (luokka)Kolmen reiän

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppi (luokka)Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KYE3 Vetokoukku Vastaanotinkiinnitys 12000 Lb | AC9WJN 3KYE3Vastaanottimen kiinnike€76.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YAY3 Taottu 10000 Lb Musta - 2 kpl pakkaus | AD3CXE 3VV3Taotut€36.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YAZ2 vetokoukku, 13500 paunaa AD3CXH 3YAZ2-€89.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YAZ6 Vetokoukku Heavy Duty | AD3CXK 3YAZ6Heavy Duty€50.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YCA1 Hinauskoukku Kolmireikäinen 44500 Lb Pr1