Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YAY3 Taottu 10000 Lb Musta - 2 kpl pakkaus | AD3CXE

APPROVED VENDOR 3YAY3 vetokoukku, taottu 10000 2 lb musta - XNUMX kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3CXE Malli: 3YAY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Kapasiteetti GVW10,000 paunaa
Tyyppi (luokka)Taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppi (luokka)Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KYE3 Vetokoukku Vastaanotinkiinnitys 12000 Lb | AC9WJN 3KYE3Vastaanottimen kiinnike€76.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YAZ2 vetokoukku, 13500 paunaa AD3CXH 3YAZ2-€89.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YAZ6 Vetokoukku Heavy Duty | AD3CXK 3YAZ6Heavy Duty€50.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YCA1 Vetokoukku Kolmireikäinen 44500 Lb Pr1 | AD3CYP 3YCA1Kolmen reiän-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YAY3 vetokoukku, taottu 10000 2 lb musta - XNUMX kpl pakkaus
€36.08 / yksikkö