Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3YAZ2 vetokoukku, 13500 paunaa AD3CXH

APPROVED VENDOR 3YAZ2 vetokoukku, 13500 lbs

Varastossa
Tuote: AD3CXH Malli: 3YAZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Kapasiteetti GVW13500 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppi (luokka)Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KYE3 Vetokoukku Vastaanotinkiinnitys 12000 Lb | AC9WJN 3KYE3Vastaanottimen kiinnike€76.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YAY3 Taottu 10000 Lb Musta - 2 kpl pakkaus | AD3CXE 3VV3Taotut€36.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YAZ6 Vetokoukku Heavy Duty | AD3CXK 3YAZ6Heavy Duty€50.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YCA1 Vetokoukku Kolmireikäinen 44500 Lb Pr1 | AD3CYP 3YCA1Kolmen reiän-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YAZ2 vetokoukku, 13500 lbs
€89.36 / yksikkö