HYVÄKSYTTY Myyjä 3XKR7 Kuorma-auton pyörän Dolly-pituus 48 | AD3BEF

APPROVED VENDOR 3XKR7 Truck Wheel Dollyn pituus 48"

Varastossa
Tuote: AD3BEF Malli: 3XKR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Nostoalueenintään 280 paunaa
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys31 "
TyyppiKuorma-auton pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostovarret x leveys (tuumaa) (28-3 / 4)
    • Kallistusalue (aste) (45)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XKR7 Truck Wheel Dollyn pituus 48"
€352.63 / yksikkö