Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3XJX6 Esd-pullokynän kärki 26 Gauge 2 Oz. | AD3BDB

APPROVED VENDOR 3XJX6 Esd Pullokynän kärki 26 Gauge 2 Oz.

Varastossa
Tuote: AD3BDB Malli: 3XJX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-pullo
Värisininen
Koko2 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XJV7 Esd-pullokynäkärki 2 unssia. | AD3BCZ 3XJV7€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XJX6 Esd Pullokynän kärki 26 Gauge 2 Oz.
€15.17 / yksikkö