Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3WDV6 -näyteastialasilasi 22 ml, pakkaus 48 | AD2XYZ

APPROVED VENDOR 3WDV6 näytesäiliö lasi 22 ml pakkaus 48

Varastossa
Tuote: AD2XYZ Malli: 3WDV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissuojattu näytesäiliö
PerusmateriaaliLasi / Muovi
korinvärisetKirkas / valkoinen
Rungon materiaaliLasin sisä / muovi ulkopinta
Koko22mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3WDV1 -näyteastialasi 4 unssia - pakkaus 20 | AD2XYX 3WDV1Clear / Black4 oz.Musta€345.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3WDV6 näytesäiliö lasi 22 ml pakkaus 48
€253.44 / yksikkö