Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3WDV1 -näyteastialasi 4 unssia - pakkaus 20 | AD2XYX

APPROVED VENDOR 3WDV1 näytesäiliön lasi, 4 unssia - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2XYX Malli: 3WDV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissuojattu näytesäiliö
PerusmateriaaliLasi / Muovi
korinvärisetClear / Black
Rungon materiaaliLasin sisä / muovi ulkopinta
Koko4 oz.
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.37
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3WDV6 -näyteastialasilasi 22 ml, pakkaus 48 | AD2XYZ 3WDV6Kirkas / valkoinen22mLValkoinen€253.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3WDV1 näytesäiliön lasi, 4 unssia - 20 kappaleen pakkaus
€345.98 / yksikkö