Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT 3VXC6 levyvarastopinta 3003 1/16 tuumaa 6 tuumaa x 2 jalkaa | AD2XFU

APPROVED VENDOR 3VXC6 levyn kulutuspinta 3003 1/16 tuumaa 6 tuumaa x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2XFU Malli: 3VXC6
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
€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykanta
Alloy tyyppi3003
Suorittaa loppuunKiiltävä
KovuusasteikkoBBN
Pituus2"
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliAlumiini
KuvioPolkea
LuonneH22
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.006 "
Tyypillinen kovuus40
Tyypillinen vetolujuus22,000 psi
Tyypillinen tuotto21,000 psi
Leveys6"
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7606123090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄT 3VXC7 levyvaraston kulutuspinta 3003 1/16 tuumaa 2 x 2 jalkaa | AD2XFV 3VXC72ft.€65.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VXC6 levyn kulutuspinta 3003 1/16 tuumaa 6 tuumaa x 2 jalkaa
€19.50 / yksikkö