Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUN5 Catch kulmikas pallokuppi 4-7/8 tuuman kumi | AD2XEX

APPROVED VENDOR 3VUN5 Catch kulmikas pallokuppi 4-7/8 tuuman kumia

Varastossa
Tuote: AD2XEX Malli: 3VUN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaini
Pituus4.875 "
MateriaaliKumi
TyyppiKulmapallokuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUN5 Catch kulmikas pallokuppi 4-7/8 tuuman kumia
€6.38 / yksikkö