Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3VTY1 Butt Sarana Pin AD2XBK

APPROVED VENDOR 3VTY1 peräsarana tapilla

Varastossa
Tuote: AD2XBK Malli: 3VTY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana Butt
MateriaaliTaottu teräs
TyyppiPinillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302103000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VTY1 peräsarana tapilla
€14.18 / yksikkö