Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3VRZ4 -akselikaapeli Ez Glide 144 In | AD2XAA

APPROVED VENDOR 3VRZ4 voimanoton kaapeli Ez Glide 144 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XAA Malli: 3VRZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTO-kaapeli
Pituus144 "
TyyppiEZ Glide

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8708998160
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3VRZ3 Pto -kaapeli Ez Glide 120 In | AD2WZZ 3VRZ3120 "€87.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VRZ4 voimanoton kaapeli Ez Glide 144 tuumaa
€94.24 / yksikkö