Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ULU7 - jousilukko, jossa putki ja tappi | AD2UYT

APPROVED VENDOR 3ULU7 jousisalpa putkella ja tapilla Ss

Varastossa
Tuote: AD2UYT Malli: 3ULU7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko
Väritavallinen
Pituus6 19 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ULU3 -jousisalpa putkella 5/8 tuuman Ss AD2UYN 3ULU3Jousilukko4 43 / 64 "Teräs€13.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ULU4-jousilukko, jossa kahva 1/2 tuumaa sinkkiä | AD2UYP 3ULU4Kevään salvan kokoonpano4.5 "Sinkitty€9.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ULU6 Jousisalpa putkella ja männällä | AD2UYR 3ULU6Jousilukko6 19 / 64 "Teräs€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULU7 jousisalpa putkella ja tapilla Ss
€26.67 / yksikkö