Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3TRV5 Sterile Coliform Bottle 120ml - Pack Of 100 | AD2RVB

APPROVED VENDOR 3TRV5 steriili koliforminen pullo 120 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RVB Malli: 3TRV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko120mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija50mm
Valmistumisalue100mL
Korkeus87mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.466
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3TRV5 steriili koliforminen pullo 120 ml - 100 kpl pakkaus
€279.26 / yksikkö