Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRP8 läpivientisilikoni Ms 35489-33x - 25 kpl pakkaus | AD2CEN

APPROVED VENDOR 3MRP8 läpivientisilikoni Ms 35489-33x - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2CEN Malli: 3MRP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
AN 931 -numeroA3-5
Väripunainen
durometer50 +/- 5
pidentäminen5%
Sisällä Dia. (A)3 / 16 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
MS 35489-numero33
Dia. (B)7 / 16 "
Kokonaispaksuus1 / 4 "
Paneelin reikä Dia. (E)5 / 16 "
Paneelin paksuus1 / 8 "
Vetolujuus1200 psi
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRP6 läpivientisilikoni Ms 35489-1x - 25 kpl pakkaus | AD2CEL 3MRP63 / 16 "1 / 16 "€12.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRP7 Läpivientisilikoni Ms 35489-4x - 25 kpl pakkaus | AD2CEM 3MRP73 / 16 "1 / 16 "€9.62
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3MRP9 Läpivientisilikoni Ms 35489-6x - 10 kpl | AD2CEP 3MRP93 / 16 "1 / 16 "€9.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRR1 läpivientisilikoni Ms 35489-35x - 10 kpl pakkaus | AD2CEQ 3MRR11 / 4 "1 / 8 "€11.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRR2 läpivientisilikoni Ms 35489-8x - 5 kpl pakkaus | AD2CER 3MRR21 / 4 "1 / 16 "€15.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRR3 läpivientisilikoni Ms 35489-9x - 10 kpl pakkaus | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "€16.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MRR4 Läpivientisilikoni Ms 35489-38x - 10 kpl pakkaus | AD2CEU 3MRR43 / 8 "1 / 8 "€16.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRP8 läpivientisilikoni Ms 35489-33x - 25 kpl pakkaus
€10.43 / yksikkö