Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - 25 kpl pakkaus | AD2CDF

APPROVED VENDOR 3MRK5 läpivienti Buna-n An 931 930-4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2CDF Malli: 3MRK5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
AN 931 -numero930-4
VäriMusta
durometer50A +/- 5
pidentäminen300%
Sisällä Dia. (A)1 / 2 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-35 astetta F.
Dia. (B)1"
Kokonaispaksuus9 / 32 "
Paneelin reikä Dia. (E)3 / 4 "
Paneelin paksuus3 / 32 "
Vetolujuus870 psi
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaneelin paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - 50 kpl: n pakkaus | AD2CCX 3MRJ69 / 32 "1 / 16 "€7.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - 50 kpl: n pakkaus | AD2CCY 3MRJ73 / 8 "1 / 16 "€20.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25 kpl pakkaus | AD2CCZ 3MRJ83 / 4 "3 / 8 "€14.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRK5 läpivienti Buna-n An 931 930-4 - 25 kpl pakkaus
€20.02 / yksikkö