Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ91 Nippaletku 3/4 tuumaa | AD2APG

APPROVED VENDOR 3LZ91 nippaletku 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APG Malli: 3LZ91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmänippi
Barb koko3/4
KiinnitystyyppiTuplapultti tai -nauha
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)3 / 4 "
Letkutunnus3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine100 psi
Kierteen koko3 / 4 "
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkutunnusMateriaaliKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ97 Nippaletku 2 1/2 tuumaa | AD2APN 3LZ972.52.5 "Pinnoitettu teräs2.5€17.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ99 Nippaletku 4 tuumaa | AD2APQ 3LZ9944"Pinnoitettu teräs4"€33.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ91 nippaletku 3/4 tuumaa
€23.45 / yksikkö