Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ97 Nippaletku 2 1/2 tuumaa | AD2APN

APPROVED VENDOR 3LZ97 nippaletku 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APN Malli: 3LZ97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmänippi
Barb koko2.5
KiinnitystyyppiTuplapultti tai -nauha
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)2-1 / 2 "
Letkutunnus2.5 "
MateriaaliPinnoitettu teräs
Max. Paine100 psi
Kierteen koko2.5
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkutunnusMateriaaliKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ91 Nippaletku 3/4 tuumaa | AD2APG 3LZ913/43 / 4 "316 Ruostumaton teräs3 / 4 "€23.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ99 Nippaletku 4 tuumaa | AD2APQ 3LZ9944"Pinnoitettu teräs4"€32.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ97 nippaletku 2 1/2 tuumaa
€17.54 / yksikkö