Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ87 Nippeletku 2 In | AD2APE

APPROVED VENDOR 3LZ87 nippaletku 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APE Malli: 3LZ87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmänippi
Barb koko2
KiinnitystyyppiTuplapultti tai -nauha
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)2"
Letkutunnus2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine100 psi
Kierteen koko2"
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ96 nippaletku 2 tuumaa | AD2APM 3LZ96Pinnoitettu teräs€8.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ87 nippaletku 2 tuumaa
€52.55 / yksikkö