HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ16 Varren kytkentä | AD2ALX

APPROVED VENDOR 3LZ16 varsikytkin

Tuote: AD2ALX Malli: 3LZ16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt varren kytkentä
PuristinTuplapultti / nauha
MateriaaliAlumiini
UraKääntyvä
Koko2 1/2 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lug (NPSM-kierretappi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ13 Varren kytkentä | AD2ALV 3LZ13Alumiini1 1/2 lbs.€12.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ15 Varren kytkentä | AD2ALW 3LZ15Alumiini2"€20.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ18 Varren kytkentä | AD2ALZ 3LZ18Alumiini3"€46.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ22 Varren kytkentä | AD2AMB 3LZ22Teräs1 1/2 lbs.€2.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LZ23 Varren liitin | AD2AMC 3LZ23Teräs2"€4.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ16 varsikytkin