Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ13 Varren kytkentä | AD2ALV

APPROVED VENDOR 3LZ13 varsikytkin

Varastossa
Tuote: AD2ALV Malli: 3LZ13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt varren kytkentä
PuristinTuplapultti / nauha
MateriaaliAlumiini
UraKääntyvä
Koko1 1/2 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lug (kierretappi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ15 Varren kytkentä | AD2ALW 3LZ15Alumiini2"€20.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ16 Varren kytkentä | AD2ALX 3LZ16Alumiini2 1/2 lbs.-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ18 Varren kytkentä | AD2ALZ 3LZ18Alumiini3"€46.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ22 Varren kytkentä | AD2AMB 3LZ22Teräs1 1/2 lbs.€2.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LZ23 Varren liitin | AD2AMC 3LZ23Teräs2"€4.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ13 varsikytkin
€12.17 / yksikkö