Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ01-liitin, 1/4 tuuman koko | AD2ALG

APPROVED VENDOR 3LZ01-liitin, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD2ALG Malli: 3LZ01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskytkentä
MalliYhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteyden
MateriaaliTakorauta
Max. Paine110 psi
Koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 160 F
Tyyppi(F) NPT: n loppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX98 Liitin, 1/4 tuuman koko | AD2AEE 3LX98(M) NPT: n loppu€11.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ01-liitin, 1/4 tuuman koko
€10.09 / yksikkö