Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM holkkiterä 1/2 Drive 6mm Hex | AF2XEB 6YNX6

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM holkkiterä 1/2 käyttö 6mm kuusio

Varastossa
Tuote: AF2XEB Malli: SZ-5-7-6MMRistiviite: 6YNX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus7 / 8 "
Bit tyyliHex
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunöljytty
Lisäyksen pituus1-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko6
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko6mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
APEX-TOOLS SZ-22 holkkiterä 1/2 Drive 1/4 tuuman kuusio | AE7APX 5WGN6 SZ-221.375 "2.5 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€41.21
APEX-TOOLS SZ-23 holkkiterä 1/2 veto 5/16 tuuman kuusio | AE7APY 5WGN7 SZ-231.375 "2.5 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€48.29
APEX-TOOLS SZ-24 holkkiterä 1/2 Drive 3/8 tuuman kuusio | AE7APZ 5WGN8 SZ-241.375 "2.5 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€48.56
APEX-TOOLS SZ-25 holkkiterä 1/2 käyttö 1/2 tuuman kuusio | AE7AQA 5WGN9 SZ-251.375 "2.5 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€47.34
APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM holkkiterä 1/2 Drive 10mm kuusio | AF2JJY 6UGF3 SZ-5-7-10MM7 / 8 "2.5 "metrinen1010mm€45.41
APEX-TOOLS SZ-5-7-12MM holkkiterä 1/2 Drive 12mm kuusio | AF2JJZ 6UGF4 SZ-5-7-12MM7 / 8 "2.5 "metrinen12 "12mm€46.95
APEX-TOOLS SZ-5-7-14MM holkkiterä 1/2 Drive 14mm kuusio | AF2JKA 6UGF5 SZ-5-7-14MM7 / 8 "2.5 "metrinen14mm14mm€54.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-5-7-6MM holkkiterä 1/2 käyttö 6mm kuusio
€59.14 / yksikkö