Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX55 -adapteri, 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACV

APPROVED VENDOR 3LX55 sovitinuros 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ACV Malli: 3LX55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x letkun varsi
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiE
Letkun koko3"
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTY VENDOR 3LX06 Adapter uros 1 tuuman 316 ruostumaton teräs | AD2AAR 3LX061"1"250 psi€31.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX22 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD2ABJ 3LX221.5 "1.5 "250 psi€55.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX39 -sovitin, 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACC 3LX392"2"250 psi€75.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX55 sovitinuros 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€147.55 / yksikkö