Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX24 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ABL

APPROVED VENDOR 3LX24 sovitinuros 1-1/2 tuuman 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD2ABL Malli: 3LX24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x MNPT
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiF
Max. Paine250 psi
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX08 -sovitin uros 1 tuumainen 316 ruostumaton teräs | AD2AAU 3LX081"250 psi1"€40.02
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX41 -adapteri, 2-tuumainen AD2ACE 3LX412"250 psi2"€75.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX57 -adapteri, 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACX 3LX573"125 psi3"€138.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX24 sovitinuros 1-1/2 tuuman 316 ruostumaton teräs
€58.60 / yksikkö