Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX57 -adapteri, 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACX

APPROVED VENDOR 3LX57 sovitinuros 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ACX Malli: 3LX57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x MNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiF
Max. Paine125 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX08 -sovitin uros 1 tuumainen 316 ruostumaton teräs | AD2AAU 3LX081"250 psi1"€40.02
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX24 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ABL 3LX241.5 "250 psi1.5 "€58.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX41 -adapteri, 2-tuumainen AD2ACE 3LX412"250 psi2"€75.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX57 sovitinuros 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€138.31 / yksikkö