Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW95 Liitin Nainen 1 Tuuma 316 Ruostumaton Teräs | AC9ZXL

APPROVED VENDOR 3LW95 naarasliitin, 1 tuuman 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9ZXL Malli: 3LW95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiB
Max. Paine250 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX12 -liitin Naaras 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2AAY 3LX121.5 "250 psi1.5 "€77.18
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX29 -liitin Naaras 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ABR 3LX292"250 psi2"€84.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX45 Liitin Naaras 3 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ACJ 3LX453"125 psi3"€170.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW95 naarasliitin, 1 tuuman 316 ruostumaton teräs
€54.64 / yksikkö