Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LW99 Liitin Naaras 1 tuumaa 316 Ruostumaton teräs | AC9ZXQ

APPROVED VENDOR 3LW99 naarasliitin, 1 tuuman 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9ZXQ Malli: 3LW99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiD
Max. Paine250 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX16 Liitin Naaras 1-1/2 tuumaa 316 Ruostumaton teräs | AD2ABC 3LX161.5 "250 psi1.5 "€91.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX33 -liitin Naaras 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD2ABW 3LX332"250 psi2"€101.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX49 -liitin 3-tuumainen 316-ruostumaton teräs | AD2ACN 3LX493"125 psi3"€193.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW99 naarasliitin, 1 tuuman 316 ruostumaton teräs
€71.02 / yksikkö