VESTIL VHMS-2-KIT teräskonerullasarja, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BPX Malli: VHMS-2-KIT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,198.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelurulla
RullamateriaaliTeräs
Pyörän koko0.75 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
VäriOranssi
Mukana(4) - VHMS-2 & (2) - VHMH-36-1
Korkeus8.5 "
Pituus9"
Kantavuus8000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötPAKKI
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä4
Rullan korkeus3 / 4 "
Rullan pituus3 1 / 4 "
RullamateriaaliTeräs
Koko9 "x 22"
TyyppiTeräsrulla
Renkaan koko3.25 "
Pyörän tyyppiTeräsrulla
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHMS-2-KIT teräskonerullasarja, 2000 Lb. Kapasiteetti
€1,198.30 / yksikkö