Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX49 -liitin 3-tuumainen 316-ruostumaton teräs | AD2ACN

APPROVED VENDOR 3LX49 naarasliitin, 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ACN Malli: 3LX49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiD
Max. Paine125 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LW99 Liitin Naaras 1 tuumaa 316 Ruostumaton teräs | AC9ZXQ 3LW991"250 psi1"€71.02
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX16 Liitin Naaras 1-1/2 tuumaa 316 Ruostumaton teräs | AD2ABC 3LX161.5 "250 psi1.5 "€91.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX33 -liitin Naaras 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AD2ABW 3LX332"250 psi2"€101.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX49 naarasliitin, 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€193.88 / yksikkö