Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LTX8 Heijastimet Pk-punainen - 20 kpl AC9ZDE

APPROVED VENDOR 3LTX8 Stick On Heijastimet Pk-punainen - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9ZDE Malli: 3LTX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä heijastin
Väripunainen
Pituus3.5 "
MateriaaliHalkeamia kestävä materiaali
ShapeSuorakulmainen
TyyppiPaineherkkä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LTX8 Stick On Heijastimet Pk-punainen - 20 kappaleen pakkaus
€25.32 / yksikkö