Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 5702C Rpr Vaadittu tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa musta/r - 25 kpl pakkaus | AF4PPA 9EVZ6

ELECTROMARK 5702C Rpr Vaadittu tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa musta/r - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PPA Malli: 5702CRistiviite: 9EVZ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa tunniste
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriMusta / punainen
MateriaaliCardstock
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
ELECTROMARK T405 Korjauskilpi 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuuman ruskea - 100 kpl pakkaus | AD2WFH 3VCX8 T4055.75 "Rusketus2.875 "€34.16
ELECTROMARK 5754C0 Korjattu etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa punainen/valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD3AAW 3XDP3 5754C05.75 "Punainen / valkoinen3"€9.23
ELECTROMARK 5540C0 Rpr Tag 3 x 5-3/4 tuumaa musta/keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4FWX 8VL30 5540C03"Musta / keltainen5.75 "€10.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 5702C Rpr Vaadittu tunniste 5-3/4 x 3 tuumaa musta/r - 25 kpl pakkaus
€9.41 / yksikkö