Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LT98 Kytkentäpuristusteräs 1 1/4 tuumaa | AC9ZBB

APPROVED VENDOR 3LT98 Puristusteräs 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZBB Malli: 3LT98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitos
Putken koko1.25 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LP90 Kierrekierre, 1/2 tuumaa | AC9YWA 3LP901 / 2 "Jäykkä putkiTeräs1.75 "€0.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LT98 Puristusteräs 1 1/4 tuumaa
€6.42 / yksikkö