Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LP90 Kierrekierre, 1/2 tuumaa | AC9YWA

APPROVED VENDOR 3LP90 Kierreliitin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YWA Malli: 3LP90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitos
Putken koko1 / 2 "
Kanavien alaluokkaJäykkä putki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LT98 Kytkentäpuristusteräs 1 1/4 tuumaa | AC9ZBB 3LT981.25 "EMT-johdinsinkki2.125 "€7.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LP90 Kierreliitin 1/2 tuumaa
€0.53 / yksikkö