PARKER 1120-8B-BRN-500 ilmajarrun letku, 0.376 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2VGR 6YAF6

PARKER 1120-8B-BRN-500 ilmajarrun letku, 0.376 tuuman sisähalkaisija, nailonia

Varastossa
Tuote: AF2VGR Malli: 1120-8B-BRN-500Ristiviite: 6YAF6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,667.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruputki
VäriRuskea
Letkun väriRuskea
Pituus500ft.
MateriaaliNylon
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Max. Työpaine150 psi
Min. Taivuta säde2"
Min. Murtumispaine950 Psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.0.376 "
PutkimateriaaliNylon
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Putken seinämän paksuus1.6 "
TyyppiTyyppi B - Vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriPituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Putki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Putken kokoHinta
PARKER 1120-10B-BLK-250 ilmajarrun letku, 0.441 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Tyyppi B - VahvistettuMusta250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,149.97
PARKER 1120-10B-BLU-250 ilmajarrun letku, 0.441 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Tyyppi B - Vahvistettusininen250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€935.77
PARKER 1120-10B-RED-250 ilmajarrun letku, 0.441 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-PUNAINEN-250Tyyppi B - Vahvistettupunainen250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,147.09
PARKER 1120-12B-BLK-250 ilmajarrun letku, 0.566 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Tyyppi B - VahvistettuMusta250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,546.66
PARKER 1120-12B-GRN-250 ilmajarrun letku, 0.566 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Tyyppi B - VahvistettuVihreä250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,532.36
PARKER 1120-4A-BLK-1000 ilmajarrun letku, 0.17 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Tyyppi A - VahvistamatonMusta1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€993.30
PARKER 1120-4A-BLU-1000 ilmajarrun letku, 0.17 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Tyyppi A - Vahvistamatonsininen1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,067.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1120-8B-BRN-500 ilmajarrun letku, 0.376 tuuman sisähalkaisija, nailonia
€1,667.78 / yksikkö