Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LN99 Välikosketinputki jäykkä 1 1/2 tuumaa | AC9YTA

APPROVED VENDOR 3LN99 väliputkiputki, jäykkä 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YTA Malli: 3LN99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainevalettu putkilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki1-1 / 2 "
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1-1/2
AlaluokkaJohtimet ja kaapeliripustimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)42.5
Laivan leveys (cm)22.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LN99 väliputkiputki, jäykkä 1 1/2 tuumaa
€4.66 / yksikkö